• Estimados clientes, debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 23 de mayo de 7:00 a 15:00. Les rogamos disculpen las molestias ocasionadas.

Amplificador enchufable de 24 V CC para «posiflow», G 1/4 y G 3/8

Número de artículo: 101650
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tensión nominal 24 V
Zona de protección ESD (EPA) no
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Material carcasa plástico

Identificación y clasificación

Número de artículo 101650
EAN / GTIN 4047322163590
Número del fabricante 101650
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Amplificador enchufable de 24 V CC para válvula de regulación proporcional «posiflow», G 1/4 y G 3/8, rango de temperatura de -10 °C a 75 °C. Para convertir la señal estándar de 0 - 10 V, 0 - 20 mA o 4 - 20 mA (ajustable) en una corriente marcada (0 - 1 A). La corriente aplicada está modulada por ancho de pulso y garantiza un control con baja histéresis y temperatura estable. Con rampa de tiempo ajustable (encendido/apagado, ajustable de 0, 1 a 3 segundos). La corriente de alimentación mínima y máxima para la bobina se puede ajustar en función de las señales de control.

Característica:

  • Carcasa: PA
  • para dispositivos: G 1/4, G 3/8
  • Tensión de servicio: 24 V CC
  • Rango de temperatura máx.: 75 °C
  • Rango de temperatura mín.: -10 °C

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra