Amplificateur enfichable 24 V CC pour « posiflow », G 1/4 et G 3/8

Réf.: 101650
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Tension nominale 24 V
Zone de protection ESD (EPA) non
Alimentation électrique fonctionnement sur secteur
Matériau boîtier plastique

Identification et classification

Référence article 101650
EAN / GTIN 4047322163590
Réf. fabricant 101650
Fabricant/personne responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Description

Description:

Amplificateur enfichable 24 V CC pour vanne de régulation proportionnelle « posiflow », G 1/4 et G 3/8, plage de température -10 °C à 75 °C. Pour la conversion du signal normalisé 0 - 10 V, 0 - 20 mA ou 4 - 20 mA (réglable) en un courant marqué (0 - 1 A). Le courant imprimé est modulé en largeur d’impulsion et garantit une commande à faible hystérésis et à température stable. Avec temporisation réglable (marche/arrêt, réglable de 0, 1 à 3 secondes). Le courant d’alimentation minimal et maximal pour la bobine est réglable en fonction des signaux de régulation.

Caractéristique(s):

  • Boîtier: PA
  • pour appareils: G 1/4, G 3/8
  • Tension de fonctionnement: 24 V c.c.
  • Plage de température max.: 75 °C
  • Plage de température min.: -10 °C