Manometro standard, plastica, G 1/8 posteriore, 0 - 6, 0 bar/87 psi, Ø 40

Codice art.: 101533
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
Tipo di prodotto Manometro
Filettatura di raccordo G1/8 pollici
Campo di visualizzazione max. 6 bar
Materiale corpo plastica
Materiale dischi plastica
Diametro del disco 40 mm

Identificazione e classificazione

Codice articolo 101533
EAN / GTIN 4047322015349
Codice del produttore 101533
Numero-L L00970 2781
Produttore/persona responsabile Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descrizione

Descrizione:

Manometro standard, custodia in plastica, doppia scala bar/psi, attacco posteriore centrale, G 1/8, classe di precisione. 1, 6, campo di misura 0 - 6, 0 bar/87 psi, Ø 40. Manometro a molla tubolare in versione standard. Adatto per fluidi gassosi, liquidi, non altamente viscosi e non cristallizzanti che non aggrediscono le leghe di rame.

Proprietà:

  • Cassettiera: Plastica
  • Filettatura: G 1/8 maschio
  • Tipo WIKA: 111,12
  • elemento di misura: lega di rame
  • Classe di qualità: 1,6
  • meccanismo dell’orologio: lega di rame
  • Diametro: 40 mm
  • Descrizione: Manometro Ø 40 mm, G 1/8 AG, 0 - 6 bar/87 psi
  • Vetro trasparente: Plastica
  • posizione di collegamento: posteriore, centrale
  • Campo di misura max. bar: 6 bar
  • Campo di misura max. psi: 87
  • Campo di misura min. bar: 0 bar
  • Campo di misura min. psi: 0
  • Temperatura massima del fluido: 60 °C
  • Temperatura del fluido min.: -20 °C
  • Temperatura ambiente max.: 60 °C
  • Temperatura ambiente min.: -20 °C
  • Valore di divisione della scala in bar: 0,2 bar