• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Standardmanometer, Kunststoff, G 1/8 hinten, 0 - 6, 0 bar/87 psi, Ø 40

Artikel-Nr.: 101533
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Manometer
Anschlussgewinde G1/8 Zoll
Anzeigebereich max. 6 bar
Material Gehäuse Kunststoff
Material Scheibe Kunststoff
Durchmesser Scheibe 40 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 101533
EAN / GTIN 4047322015349
Herstellernummer 101533
L-Nummer L00970 2781
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Standardmanometer, Kunststoffgehäuse, Doppelskala bar/psi, Anschluss hinten zentrisch, G 1/8, Gütekl. 1, 6, Messbereich 0 - 6, 0 bar/87 psi, Ø 40. Rohrfedermanometer in Standardausführung. Geeignet für gasförmige, flüssige, nicht hochviskose und nicht kristallisierende Messstoffe, die Kupferlegierungen nicht angreifen.

Merkmal:

  • Gehäuse: Kunststoff
  • Gewinde: G 1/8 AG
  • WIKA Typ: 111.12
  • Messglied: Kupferlegierung
  • Güteklasse: 1,6
  • Zeigerwerk: Kupferlegierung
  • Durchmesser: 40 mm
  • Beschreibung: Manometer Ø 40 mm, G 1/8 AG, 0 - 6 bar/87 psi
  • Sichtscheibe: Kunststoff
  • Anschlusslage: hinten, zentrisch
  • Messbereich max. bar: 6 bar
  • Messbereich max. psi: 87
  • Messbereich min. bar: 0 bar
  • Messbereich min. psi: 0
  • Mediumstemperatur max.: 60 °C
  • Mediumstemperatur min.: -20 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 60 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -20 °C
  • Skalenteilungswert im bar-Bereich: 0,2 bar

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb