Standardni manometer, plastika, G 1/8 zadaj, 0 - 6, 0 bar/87 psi, Ø 40

Št. art.: 101533
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Manometer
Priključni navoj G1/8 col
Razpon prikaza maks. 6 bar
Material ohišja umetne mase
Material, plošča umetne mase
Premer plošče 40 mm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 101533
EAN/GTIN 4047322015349
Številka proizvajalca 101533
L-število L00970 2781
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Standardni manometer, plastično ohišje, dvojna skala bar/psi, priključek zadaj na sredini, G 1/8, kakovostna razreda. 1, 6, merilni območje 0–6,0 bar/87 psi, Ø 40. Cevni manometer v standardni izvedbi. Primerno za plinaste, tekoče, nizkoviskozne in nekristalizirajoče merilne snovi, ki ne napadajo bakrovih zlitin.

Lastnosti:

  • Ohišje: umetne mase
  • Navoj: G 1/8 AG
  • WIKA tip: 111,12
  • merilni element: bakrova zlitina
  • Razred kakovosti: 1,6
  • kazalec: bakrova zlitina
  • Premer: 40 mm
  • Opis: Manometer Ø 40 mm, G 1/8 AG, 0 - 6 bar/87 psi
  • Steklo: umetne mase
  • priključna lega: zadaj, na sredini
  • Merilni razpon max. bar: 6 barov
  • Merilni razpon max. psi: 87
  • Merilni območje min. bar: 0 barov
  • Merilni razpon min. psi: 0
  • Najvišja temperatura medija: 60 °C
  • Temperatura medija min.: -20 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 60 °C
  • Okoljska temperatura min.: -20 °C
  • Vrednost delitve skale v območju bar: 0,2 barov