Regulador de presión «estándar», con manómetro incluido, BG 4, G 1 1/4, 0, 1 - 3 bar

Número de artículo: 100825
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Standard
Longitud total 252,5 mm
Anchura total 125 mm
Altura total 200,5 mm
Valor del flujo 16.500 l/min
Presión de trabajo desde 0,1 bar
Presión de trabajo hasta 3 bar
Presión máxima de funcionamiento 25 bar
Temperatura mínima de funcionamiento -10 °C
Temperatura máxima de funcionamiento 60 °C
Tipo de conexión Rosca interior
Material carcasa aluminio
Tipo de producto regulador de presión

Identificación y clasificación

Número de artículo 100825
EAN / GTIN 4047322108294
Número del fabricante 100825
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Regulador de presión «estándar», con manómetro incluido, BG 4, G 1 1/4, PE máx. 25 bar, temperatura del medio máx. 60 °C, rango de regulación 0, 1 - 3 bar. Regulador de presión de membrana independiente del preimpreso, con control de retroalimentación y purga secundaria.

Característica:

  • A: 125,0 mm
  • An: 252,5 mm
  • C: 52,0 mm
  • D: 200,5 mm
  • BG: 4
  • DN: 25
  • Serie: Estándar
  • Carcasa: Fundición a presión de zinc, lacado en color plata
  • Rosca: G 1 1/4
  • Caudal: 16500 l/min
  • material de sellado: NBR
  • Rango de regulación máx.: 3 bar
  • Rango de regulación mín.: 0,1 bar
  • Presión de entrada máx.: 25 bar
  • Medición del valor de caudal: con P1 = 8 bar, P2 = 6 bar y caída de presión Δp = 1 bar
  • Indicador del manómetro máx.: 4 bar
  • Indicador del manómetro mín.: 0 bar
  • Temperatura máxima del medio.: 60 °C
  • Temperatura del medio mín.: -10 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 60 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -10 °C