ASL M 5 x 0,5 6g filiera 20 x 7 mm

Codice art.: 100293
Prezzo per 1 articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
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
Materiale da taglio HSS
Filettatura D M5x0,5-6g
Passo della filettatura 0,5 mm
Classe di tolleranza filettatura 6g
Direzione di taglio Tagliente destro
Tipo di filettatura Filettatura metrica grossa ISO
Diametro nominale filettatura, metrico D 5 mm
Forma dell’imbocco CS
Tipi di lavorazione Filettatura esterna (EGA)
Tipo di prodotto Maschio a deformare con codolo ribassato

Identificazione e classificazione

Codice articolo 100293
EAN / GTIN 4046122306695
Codice del produttore 100293
Numero-L L10150 1128
Produttore/persona responsabile Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Descrizione

Descrizione:

Filiere / ASL M 5 x 0,5 6g lapear

Filiere con fori di montaggio

La bassa inerzia del portamatrice permette velocità più elevate e prolunga la vita della matrice.

Apecificazione: smussato su entrambi i lati, con ingresso a spirale per M 3 e superiori, lappato