Snijplaat M 5 x 0,5 6g schil geleppt

Artikelnummer: 100293
Prijs per 1 Stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 2-3 weken
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
Draadsoort metrische ISO-regelschroefdraad
Nominale schroefdraaddiameter metrisch 5 mm
Schroefdraad M5x0,5-6g
Draadspoed 0,5 mm
Draadtolerantieklasse 6g
Aansnijdingsvorm CS
Materiaal HSS
Snijrichting rechtssnijdend
Bewerking schroefdraadbewerking buiten
Producttype Snijplaat

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 100293
EAN/GTIN 4046122306695
Nummer fabrikant 100293
L-nummer L10150 1128
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Omschrijving

Omschrijving:

Snijplaat / ASL M 5 x 0,5 6 g schilaansnijd

Snijring met schroefgaten Door de lagere traagheid van de houder zijn hogere toerentallen/standtijden mogelijk.