Gevindbakke ASL M 5 x 0,5 6g med skæreansnit på begge siderfinslebet 20 x 7 mm

Art.-nr.: 100293
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 2-3 uger
0 styk på lager

Vælg variant og styktal

Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Skæremateriale HSS
Gevind D M5x0,5-6g
Gevindstigning 0,5 mm
Gevindtoleranceklasse 6g
Skæreretning højreskærende
Gevindtype metrisk ISO-standardgevind
Nominel diameter gevind, metrisk D 5 mm
Skærfasform CS
Bearbejdningsprocesser udvendig gevindbearbejdning (EGA)
Produkttype Gevindbakker

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 100293
EAN/GTIN 4046122306695
Producentnummer 100293
L-nummer L10150 1128
Producent/ansvarlig person Johs. Boss GmbH & Co. KG Präz.Werkzeugfabrik, Johannes-Boss-Str. 9, 72461 Albstadt, Deutschland

Betegnelse

Descriere:

Filieră / ASL M 5 x 0,5 6G intrare în spirală, rectificată

Filieră cu găuri de montare

Inerția redusă a suportului matriței permite viteze mai mari și o durată de viață mai lungă a matriței

Specificații: șanfrenat pe ambele părți, cu intrare în spirală pentru M 3 și mai sus, rulată.