{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | FUTURA | |
| Celková délka | 52 mm | |
| Celková šířka | 129 mm | |
| Celková výška | 96 mm | |
| Hodnota průtoku | 2 500 l/min | |
| Pracovní tlak od | 0,2 bar | |
| Pracovní tlak do | 4 bar | |
| Provozní tlak maximální | 16 bar | |
| Provozní teplota minimální | -10 °C | |
| Provozní teplota maximální | 50 °C | |
| Typ přípojky | Vnitřní závit | |
| Vnitřní závit | 3/8 palec | |
| Materiál pouzdra | plast | |
| Druh produktu | regulátor tlaku | |
| Materiál pouzdra | plast |
| Katalogové číslo | 100009 | |
| EAN / GTIN | 4047322190718 | |
| Číslo výrobce | 100009 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de |