Regulator tlaka »FUTURA«, vključno z manometrom, BG 1, G 3/8, 0, 2 - 4 bar

Št. art.: 100009
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija FUTURA
Skupna dolžina 52 mm
Celotna širina 129 mm
Celotna višina 96 mm
Pretok 2.500 l/min
Delovni tlak od 0,2 bar
Delovni tlak do 4 bar
Najvišji delovni tlak 16 bar
Najnižja delovna temperatura −10 °C
Najvišja delovna temperatura 50 °C
Vrsta priključka notranji navoj
Notranji navoj 3/8 col
Material ohišja umetne mase
Vrsta izdelka regulator tlaka
Material ohišja umetne mase

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 100009
EAN/GTIN 4047322190718
Številka proizvajalca 100009
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 Bad Urach, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Regulator tlaka »FUTURA«, vključno z manometrom, BG 1, G 3/8, PE max. 16 bar, temperatura: -10 °C do 50 °C, območje regulacije 0, 2 - 4 bar. Membranski regulator tlaka s sekundarnim prezračevanjem v sodobnem dizajnu in z odličnimi pretokovnimi vrednostmi. Zaporni in zaklenljivi gumb za nastavitev.

Lastnosti:

  • A: 52,0 mm
  • B: 129,0 mm
  • C: 96,0 mm
  • BG: 1
  • Serija: FUTURA
  • Medij: Stisnjen zrak, nevtralni plini
  • Ohišje: PA66 GF60
  • Navoj: G 3/8
  • membrana: NBR
  • Pretok: 2500 l/min
  • tesnilni material: NBR
  • Priključni navoj: Material: litina iz cinka
  • Območje regulacije max.: 4 barov
  • Območje regulacije min.: 0,2 barov
  • Največji vhodni tlak: 16 barov
  • Merjenje pretoka: pri P1 = 10 bar, P2 = 6,3 bar in padcu tlaka Δp = 1 bar
  • Prikaz manometra max.: 6 barov
  • Manometer prikaz min.: 0 barov
  • Temperaturno območje max.: 50 °C
  • Temperaturno območje min.: -10 °C

Prenosi in dokumenti

Iz iste serije "FUTURA" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Letaki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Obrazci

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prodajne akcije

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript