Descrizione:
L'aspirapolvere industriale compatto IVC 60/30 AP è realizzato per applicazioni di pulizia nelle aree di produzione e nelle macchine di produzione. Grazie al compressore a canale laterale antiusura, il dispositivo è adatto per l'uso continuo ed è quindi ideale anche come dispositivo di aspirazione fisso nelle macchine di produzione o confezionamento. La pulizia manuale del filtro aumenta la durata del filtro molte volte.
Proprietà:
- Dimensioni (L x B x a): 970 x 690 x 1240 mm
- Diametro nominale connettore: DN 70
- potenza assorbita: 3kW
- Tipo di registrazione: Elettrica
- Contenuto del contenitore: 60 l
- Materiale del contenitore: Acciaio legato
- superficie di filtraggio: 1,9 m²
- peso senza accessori: 88 kg
- portata d'aria: 68 / 244,8 l/s / m³/h.
- Livello di pressione acustica: 77 dB(A)
- Tipo corrente: 3 / 400 / 50 V / Hz
- Vuoto: 286 / 28,6 mbar / kPa
- Diametro nominale accessorio: DN 70 / DN 50 / DN 40
Vantaggi:
Pulizia manuale del filtro IVC (AP) :- Se necessario, può essere azionato senza sforzo utilizzando una leva ergonomica.
Dotato di un filtro pieghettato piatto compatto:- Design compatto e ben disposto del filtro.
Caratteristiche principali:- Ciclone integrato per la pre-separazione
- Attrezzatura antistatica
compressore a canale laterale antiusura:- Un compressore a canale laterale impressiona per la sua potente potenza di aspirazione e la sua lunga durata di almeno 20.000 ore. I dispositivi sono quindi ideali per l'uso in operazioni multi-turno.
- Prolunga la durata del filtro e riduce la manutenzione.
- Adatto per la raccolta di polveri asciutte a flusso libero fino a categoria polveri M..
- Pulizia manuale del filtro
Contenuto:
Accessori nel dotazione: No; svuotamento del contenitore: Telaio stepper; filtro: Filtro plissettato piatto