Industrijski sesalnik IVC 60/30 AP

Št. art.: 1.576-107.0
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 1-2 tedna
0 kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
Številka izdelka 1.576-107.0
EAN/GTIN 4039784539310
Številka proizvajalca 1.576-107.0
Proizvajalec/odgovorna oseba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Opis

Opis:

Kompaktni industrijski sesalnik IVC 60/30 AP je namenjen čiščenju proizvodnih prostorov in proizvodnih strojev. Zahvaljujoč kompresorju stranskih kanalov, ki ne obrabijo, je naprava primerna za neprekinjeno uporabo in je zato idealna tudi kot stacionarni odsesovalna enota v proizvodnih ali pakirnih strojih. Ročno čiščenje filtra večkrat podaljša življenjsko dobo filtra.

Lastnosti:

  • MERE (D × Š × V): 970 x 690 x 1240 mm
  • Nazivni premer konektorja: DN 70
  • moč motorja: 3kW
  • Vrsta snemanja: Električni
  • Vsebina vsebnika: 60 l
  • Material posode: Plemenito jeklo
  • površina filtra: 1,9m²
  • teža brez dodatne opreme: 88 kg
  • količina zraka: 68 / 244,8 l/s / m³/h..
  • raven hrupa: 77 dB(A)
  • Trenutna vrsta: 3 / 400 / 50 v / Hz
  • Vakuum: 286/28,6 mbarov/kPa
  • Nazivni premer dodatne opreme: DN 70 / DN 50 / DN 40

Prednosti:

Ročno čiščenje filtra IVC (AP) :
  • Če je potrebno, ga lahko brez težav upravljate z ergonomsko nameščeno ročico.
Opremljen s kompaktnim ploščatim nagubanim filtrom:
  • Jasno urejena kompaktna zasnova filtra.
Ključna funkcija:
  • Integriran ciklon za predločevanje
  • Protistatična oprema
kompresor stranskega kanala, ki se ne obrabi:
  • Kompresor s stranskim kanalom navdušuje s svojo močno sesalno močjo in zelo dolgo življenjsko dobo najmanj 20 000 ur. Naprave so zato idealne za uporabo v večizmenskem delovanju.
  • Podaljša življenjsko dobo filtra in zmanjša vzdrževanje.
  • Primerno za zbiranje prostega pretoka, suhega prahu do prašni razred M.
  • Antistatična oprema
  • Ročno čiščenje filtra

Vsebina:

Dodatki v obseg dobave: Ne; praznjenje posode: Podvozje s koračnim nastavkom; filter: Filter