Leírás:
Az IVC 60/30 Ap kompakt ipari porszívó a gyártási területeken és a gyártógépek tisztításához készült. A kopásmentes oldalcsatornás kompresszornak köszönhetően a készülék folyamatos használatra alkalmas, ezért ideális helyhez kötött elszívóberendezés-ként is a gyártó- vagy csomagológépekben. A kézi szűrőtisztítás sokszor növeli a szűrő élettartamát.
Jellemző:
- MÉRETEK (H × SZ × H): 970 × 690 × 1240 mm.
- Névleges csatlakozó átmérő: DN 70
- felvett teljesítmény: 3 kW
- Rögzítés típusa: Elektromosság
- Tartály tartalma: 60 l
- Tartály anyaga: Nemesacél
- Szűrőfelület: 1,9m²
- súly tartozékok nélkül: 88 kg
- légmennyiség: 68 / 244,8 l/s / m³/h.
- hangnyomásszint: 77 dB(A)
- Aktuális típus: 3 / 400 / 50 V / Hz
- Vákuum: 286 / 28,6 mbar / kPa
- Tartozék névleges átmérője: DN 70 / DN 50 / DN 40
Előny:
Kézi IVC szűrő tisztítása (Ap) :- Ha szükséges, az ergonómikusan elhelyezett karral könnyedén működtethető.
Kompakt lapos redős szűrővel felszerelve:- A szűrő tisztán elrendezett kompakt kialakítása.
Fő funkció:- Beépített ciklon az előválasztáshoz
- Antisztatikus berendezés
kopásmentes oldalsó csatorna kompresszor:- Az oldalcsatornás kompresszor nagy szívóerővel és nagyon hosszú, legalább 20 000 órás élettartammal rendelkezik. Az eszközök ezért ideálisak a többműszakos működéshez.
- Meghosszabbítja a szűrő élettartamát és csökkenti a karbantartást.
- Alkalmas a szabadon folyó, száraz porok összegyűjtésére porosztály M..
- Kézi szűrőtisztítás
Tartalma:
Tartozékok a szállítási terjedelem-ban: Nem; tartály ürítése: Léptetőház; szűrő: Lapos redős szűrő