• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Macchina a disco singolo BDS 43/Duo C..

Codice art.: 1.291-250.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 1.291-250.0
EAN / GTIN 4054278700175
Codice del produttore 1.291-250.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Con una larghezza di lavoro di 43 centimetri, n. giri variabile (150 o 300 giri/min) e un potente motore da 1500 watt, la nostra macchina a disco singolo BDS 43/Duo C consente applicazioni versatili. Questo rende il dispositivo adatto per la pulizia di pavimenti e rivestimenti per pavimenti duri ed elastici, per lucidare di diversi rivestimenti per pavimenti e anche per la levigatura di parquet. Il modello BDS 43/Duo C impressiona per la sua fluidità di guida estremamente facile da usare. larghezza impugnatura supporta anche la facile gestione del dispositivo, in modo che anche le persone inesperte possano affrontarlo facilmente.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 940 x 430 x 1070 mm
  • Tipo di azionamento: Alimentazione di rete
  • Larghezza di lavoro delle spazzole: 430 mm
  • Altezza di lavoro: 90 mm
  • Pressione di contatto spazzola: 45 kg
  • Velocità spazzola: 150 – 300 giri/min
  • peso (con accessori): 49,1 kg
  • Livello di pressione acustica: 66 dB(A)
  • Tipo corrente: 220 / 50 V / Hz

Vantaggi:

Due velocità:
  • è possibile selezionare 150 giri/min e 300 giri/min tramite l'interruttore a bilanciere.
Motore potente:
  • versione molto robusto e durevole.
Ruote grandi:
  • Facile da trasportare anche su lunghe distanze.
Accessori completi:
  • Accessori su misura per l'applicazione, quali serbatoio, spazzole in durezza diversi, piastre di azionamento, diversi tamponi, cuscinetti in microfibra, tamponi diamantati, ecc.
  • Gli interruttori possono essere facilmente raggiunti dal ponte intermedio.
Molto silenzioso:
  • Può essere utilizzato anche in aree molto sensibili al rumore (ad esempio hotel, ospedale o ufficio).
  • High coppia per lavorare in modo efficiente.
Pianale molto basso:
  • Per la pulizia sotto mobili e radiatori.
  • I gradini possono anche essere padroneggiati.
  • Pulizia sistemica: Gli accessori giusti per ogni applicazione.

Contenuto:

Funzionamento di rete; serbatoio opzionale: 10

Fornitura:

Piastra di comando

Download & documenti

Prodotti correlati