Jednokotoučový stroj BDS 43/Duo C.

Artiklové číslo: 1.291-250.0
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
0 ks okamžitě k dodání
Přepravní doručení
Přepravní doručení

U objemných produktů jsou při konečné fakturaci připočítány dopravní náklady dle objemu, hmotnosti a místa dodání. Konečná faktura vykáže cenovou diferenci oproti potvrzení objednávky.

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1.291-250.0
EAN / GTIN 4054278700175
Číslo výrobce 1.291-250.0
Výrobce/odpovědná osoba Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Popis

Popis:

S pracovní šířkou 43 centimetrů, variabilní otáčky (150 nebo 300 ot./min) a výkonným 1500wattovým motorem, náš jednokotoučový BDS 43/Duo C stroj umožňuje univerzální použití. Díky tomu je zařízení vhodné pro čištění tvrdých a elastických podlah a podlahových krytin, k leštění různých podlahových krytin a dokonce i pro broušení parket. Model BDS 43/Duo C zaujme svou vysokou hladkostí pro běh, která je uživatelsky přívětivá. šířka rukojeť také podporuje snadnou manipulaci se zařízením, takže i nezkušení lidé se s ním mohou snadno vyrovnat.

Charakteristika:

  • ROZMĚRY (L × W × H): 940 x 430 x 1070 mm
  • Typ jednotky: Síťový provoz
  • Pracovní šířka kartáčů: 430 mm
  • Pracovní výška: 90 mm
  • Tlak kontaktu kartáče: 45 kg
  • Rychlost kartáče: 150–300 ot./min
  • hmotnost (s příslušenstvím): 49,1 kg
  • hladina akustického tlaku: 66 dB(A)
  • Aktuální typ: 220 / 50 v / Hz

Výhoda:

Dvě rychlosti:
  • 150 ot./min a 300 ot./min lze vybrat pomocí přepínače.
Výkonný motor:
  • Velmi robustní a odolný provedení.
Velká kola:
  • Snadno se přepravuje i na delší vzdálenosti.
Bohaté příslušenství:
  • Příslušenství přizpůsobené aplikaci, jako je nádrž, kartáče v různých tvrdost, hnací desky, různé podložky, podložka z mikrovlákna, diamantové podložky atd.
  • Spínače lze snadno dosáhnout na středním můstku.
Velmi tichý:
  • Lze použít i ve velmi hlukově citlivých oblastech (např. hotel, nemocnice nebo kancelář).
  • High točivý moment pro efektivní práci.
Velmi nízká paluba:
  • Pro čištění pod nábytkem a radiátory.
  • Schody lze také zvládnout.
  • Systémové čištění: Správné příslušenství pro každou aplikaci.

Obsah:

Napájení ze sítě; volitelně nádrž: 10

Rozsah dodávky:

Hnací kotouč

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku