• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Scheuersaugmaschine BDS 43/DUO C

Artikel-Nr.: 1.291-250.0
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Bei sperrigen Artikeln werden die endgültigen Versandkosten nach Abschluss Ihrer Bestellung von unserem Backoffice in Abhängigkeit von Gewicht, Größe und Versandart berechnet. Ihre endgültige Rechnung kann von der E-Mail mit der Auftragsbestätigung abweichen.

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 1.291-250.0
EAN / GTIN 4054278700175
Herstellernummer 1.291-250.0
Hersteller/verantwortliche Person Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Beschreibung

Beschreibung:

Mit einer Arbeitsbreite von 43 Zentimetern, variabler Drehzahl (150 bzw. 300 U/min) und einem kraftvollen 1500-Watt-Motor erlaubt unsere Einscheibenmaschine BDS 43/DUO C vielseitige Einsatzmöglichkeiten. So eignet sich das Gerät zum Reinigen von harten und elastischen Böden und Auslegeware, zum Polieren unterschiedlicher Beläge und sogar zum Schleifen von Parkett. Dabei überzeugt die BDS 43/DUO C mit hoher anwenderfreundlicher Laufruhe. Auch der breite Handgriff unterstützt eine einfache Handhabung des Geräts, sodass auch Ungeübte einfach damit zurechtkommen.

Merkmal:

  • Abmessungen (L × B × H): 940 x 430 x 1070 mm
  • Antriebsart: Netzbetrieb
  • Arbeitsbreite Bürsten: 430 mm
  • Arbeitshöhe: 90 mm
  • Bürstenanpressdruck: 45 kg
  • Bürstendrehzahl: 150 – 300 U/min
  • Gewicht (mit Zubehör): 49.1 kg
  • Schalldruckpegel: 66 dB(A)
  • Stromart: 220 / 50 V / Hz

Vorteil:

Zwei Geschwindigkeiten:
  • 150 U/min und 300 U/min per Kippschalter wählbar.
Leistungsstarker Motor:
  • Sehr robuste und langlebige Ausführung.
Große Räder:
  • Auch über längere Strecken einfach zu transportieren.
Reichhaltiges Zubehör:
  • Je auf den Anwendungsfall zugeschnittenes Zubehör, wie z.B. Tank, Bürsten in unterschiedlicher Härte, Treibteller, verschiedene Pads, Mikrofaserpad, Diamantpads etc.
  • Schalter bequem am Zwischensteg erreichbar.
Sehr leise:
  • Auch in sehr lärmsensiblen Bereichen einsetzbar (z. B. Hotel, Krankenhaus oder Büro).
  • Hohes Drehmoment für effizientes Arbeiten.
Sehr niederes Deck:
  • Zur Reinigung unter Möbeln und Heizkörpern.
  • Treppenstufen können auch bewältigt werden.
  • Systemische Reinigung: Für jede Anwendung das passende Zubehör.

Inhalt:

Netzbetrieb; Tank optional: 10

Lieferumfang:

Treibteller

Downloads & Dokumente

Passende Produkte