• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Aspiratore multiuso NT 30/1 Tact te H..

Codice art.: 1.148-237.0
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 1.148-237.0
EAN / GTIN 4054278061306
Codice del produttore 1.148-237.0
Numero-L L00950 437
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Quando si rinnovano vecchi edifici, non si sa mai con certezza cosa aspettarsi. Spesso vengono rilasciati amianto e altre sostanze pericolose per la salute e cancerogene, che devono essere eliminate immediatamente. Con NT 30/1 Tact te H hai a portata di mano l'aspirapolvere umido/asciutto adatto a questa attività. Estremamente KOMPAKT e altamente mobile, non solo tiene conto delle condizioni esterne, ma è anche testato e approvato per tutte le polveri di classe H. Grazie all'innovativo sistema di filtraggio doppio, le polveri pericolose possono essere raccolte con un sacchetto filtrante di sicurezza. D'altro canto, aspirare grandi quantità di polveri meno pericolose direttamente nel contenitore da 30 litri. Viene utilizzato il sistema di pulizia del filtro tattile migliorato ed estremamente efficiente. Il dispositivo raggiunge quindi un'efficienza di filtrazione garantita del 99,995%. Una pratica presa per apparecchi con avvio automatico e il versione completamente antistatico, inclusi accessori conduttivi, completano il sofisticato concetto del nostro NT 30/1 Tact te H..

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 560 x 370 x 580 mm
  • potenza assorbita: Max. 1380 W.
  • Contenuto del contenitore: 30 l
  • peso con confezione: 19,6 kg
  • peso senza accessori: 14,4 kg
  • Lunghezza del cavo di alimentazione in gomma: 7,5 m
  • portata d'aria: 74 l/s
  • Livello di pressione acustica: 69 dB(A)
  • Diametro nominale standard: DN 35
  • Tipo corrente: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vuoto: 273 / 27,3 mbar / kPa

Vantaggi:

Sistema di filtraggio con H-filtro e sistema di pulizia del filtro Tact:
  • Aspirazione diretta di polveri meno pericolose all'interno del contenitore. Efficienza di filtrazione: 99,995 percento.
Caratteristiche principali:
  • Approvato per la rimozione dell'amianto
  • Sistema antistatico completo, inclusi accessori conduttivi
sistema di filtrazione con H-filtro e sistema di pulizia del filtro Tact:
  • Massima protezione possibile per la salute senza perdita di potenza di aspirazione o durata del filtro.
Conforme ai requisiti di test categoria polveri H con test aggiuntivo ″amianto″ secondo TRGS 519:
  • Per le polveri contenenti amianto, in Germania possono essere utilizzati solo aspirapolvere di sicurezza con questa approvazione.
Sistema antistatico completo con accessori conduttivi:
  • Gli utenti sono protetti efficacemente dalle scariche elettrostatiche.
Presa elettrica con accensione/spegnimento automatico:
  • Le versioni te sono dotate di serie di una presa di corrente, accensione/spegnimento automatico e preparazione antistatica.
  • Presa da incasso con avviamento automatico per utensili elettrici

Contenuto:

Classe di protezione: I; rullo convogliatore; accensione/spegnimento automatico per utensili elettrici; pulizia del filtro: Pulizia automatica del filtro Tact; sistema antistatico; materiale del contenitore: Plastica; protezione antiurto contro la circolazione

Fornitura:

1 sacchetto filtrante di sicurezza; manicotto di collegamento per utensili elettronici; tubo flessibile di aspirazione 4 m / con gomito (EL); filtro pieghettato piatto in PTFE HEPA; tubi di aspirazione 2 pz./ 0,55 m / metallo; 1 sacchetto di plastica in PE per lo smaltimento senza polvere; sacchetto filtrante; spazzola per pavimenti umidi/secchi 360 mm; bocchetta di aspirazione piatta

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Volantini

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Form

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promozioni

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Accedi

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello