Popis:
Pri renovácii starých budov nikdy neviete, čo očakávať. Často sa uvoľňuje azbest a iné látky, ktoré sú nebezpečné pre zdravie a karcinogénne látky, ktoré sa musia okamžite odstrániť. S NT 30/1 Tact Te H máte k dispozícii ten správny mokrý/suchý vysávač na túto úlohu. Extrémne KOMPAKT a vysoko mobilný, to nielen berie do úvahy vonkajšie podmienky, ale je tiež testovaný a schválený pre všetky triedy H prachy. Vďaka inovatívnej novej dvojitej filtrácii možno nebezpečné prachy vyzdvihnúť pomocou bezpečnostného filtračného vrecka. Na druhej strane nasávajte veľké množstvá menej nebezpečných prachov priamo do 30-litrovej nádoby. Používa sa vylepšený a vysoko účinný systém čistenia filtra Tact. Zariadenie tak dosahuje garantovanú filtračnú účinnosť 99.995 percent. Praktická zásuvka na spotrebiče s automatickým štartom, ako aj úplne antistatická prevedenie vrátane vodivého príslušenstva, odpla sofistikovaný koncept nášho NT 30/1 Tact Te H.
Charakteristika:
- ROZMERY (L × W × H): 560 x 370 x 580 mm.
- príkon: Max. 1380 W.
- Obsah nádoby: 30 l
- hmotnosť vrátane balenia: 19,6 kg
- hmotnosť bez príslušenstva: 14,4 kg
- Dĺžka gumového napájacieho kábla: 7,5 m
- množstvo vzduchu: hodinová predpoveď počasia 74 l/s.
- hladina akustického tlaku: hodinová predpoveď počasia 69 dB(A)
- Štandardný menovitý priemer: DN 35
- Aktuálny typ: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 v / Hz
- Vákuum: 273 / 27.3 mbar / kPa
Výhoda:
Filtračný systém s H-filter a filtračným čistiacim systémom Tact:- Priame nasávanie menej nebezpečného prachu do nádoby. Účinnosť filtrácie: 99.995 percent.
Kľúčová funkcia:- Schválené na odstraňovanie azbestu
- Kompletný antistatický systém vrátane
filtračného systému vodivého príslušenstva s H-filter a čistiacim systémom filtra Tact:- Maximálna možná ochrana zdravia bez straty sacieho výkonu alebo životnosti filtra.
Spĺňa požiadavky na skúšky trieda prachu H s dodatočnou skúškou „azbest“ podľa TRGS 519:- V prípade prachu obsahujúceho azbest sa v Nemecku môžu používať iba bezpečnostné vysávače s týmto schválením.
Kompletný antistatický systém s vodivým príslušenstvom:- Používatelia sú účinne chránení pred elektrostatickým šokom.
Zásuvka zariadenia s automatickým zapnutím/vypnutím:- Verzie TE sú štandardne vybavené napájacím zásuvkou, automatickým zapnutím/vypnutím a antistatickou prípravou.
- Kompletný antistatický systém vrátane vodivého príslušenstva
- Zásuvka spotrebiča s automatickým štartom pre elektrické náradie
Obsah:
Trieda ochrany: I; plniaci valec; automatické zapnutie/vypnutie pre elektrické náradie; čistenie filtra: Automatické čistenie filtra Tact; antistatický systém; materiál nádoby: Plast; ochrana proti nárazom
Rozsah dodávky:
1 kusov bezpečnostné filtračné vrecko; spojovacia objímka pre e-náradie; sacia hadica 4 m / s lakťom (EL); plochý skladaný filter PTFE HEPA; sacie rúry 2 ks./ 0.55 m / kov; 1 kusov PE plastové vrecko pre bezprašnú likvidáciu; filtračné vrecko; mokrá/suchá podlahová hubica 360 mm; štrbinová hubica