Nedves/száraz porszívó NT 30/1 Tact Te H..

Cikkszám: 1.148-237.0
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Várható szállítási idő: 4-6 munkanap
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
Cikkszám 1.148-237.0
EAN / GTIN 4054278061306
Gyártó száma 1.148-237.0
L-szám L00950 437
Gyártó/felelős személy Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Leírás

Leírás:

A régi épületek felújításakor soha nem lehet tudni, hogy mire számíthat. Gyakran az azbeszt és más, egészségre veszélyes és rákkeltő anyagok szabadulnak fel, amelyeket azonnal el kell távolítani. Az NT 30/1 Tact Te H-val a megfelelő nedves/száraz porszívóval rendelkezik ehhez a feladathoz. Rendkívül KOMPAKT és rendkívül mobil, nem csak a külső körülményeket veszi figyelembe, hanem minden H osztályú porra tesztelt és jóváhagyott. Az innovatív, új kettős szűrésnek köszönhetően a veszélyes porok biztonsági szűrőzsákkal is felvehetők. Másrészt nagy mennyiségű kevésbé veszélyes port szívjon közvetlenül a 30 literes tartályba. A továbbfejlesztett, rendkívül hatékony Tact szűrőtisztító rendszert használják. A készülék így 99,995 százalékos garantált szűrési hatékonyságot ér el. Az NT 30/1 Tact Te H kifinomult koncepcióját egy praktikus, automatikus indítással ellátott készülékaljzat, valamint a teljesen antisztatikus kivitel, amely vezetőképes tartozékokat tartalmaz

Jellemző:

  • MÉRETEK (H × SZ × H): 560 × 370 × 580 mm.
  • felvett teljesítmény: Max. 1380 W..
  • Tartály tartalma: 30 l
  • súly csomagolással együtt: 19,6 kg
  • súly tartozékok nélkül: 14,4 kg
  • Gumi tápkábel hossza: 7,5 m
  • légmennyiség: 74 l/s.
  • hangnyomásszint: 69 dB(A)
  • Normál névleges átmérő: DN 35
  • Aktuális típus: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vákuum: 273 / 27,3 mbar / kPa

Előny:

Szűrőrendszer H-szűrő és szűrőtisztító rendszerrel Tact:
  • A kevésbé veszélyes por közvetlen beszívása a tartályba. Szűrési hatékonyság: 99,995 százalék.
Fő funkció:
  • Azbeszt eltávolítására engedélyezett
  • Teljes antisztatikus rendszer, vezetőképes tartozékokkal,
H-szűrő szűrőrendszerrel és szűrőtisztító rendszerrel Tact:
  • Maximális egészségvédelem a szívóerő vagy a szűrő élettartamának csökkenése nélkül.
Megfelel az porosztály H vizsgálati követelményeinek a TRGS 519 szerinti további „azbeszttel”:
  • Az azbeszttartalmú por esetében Németországban csak az ezzel a jóváhagyással rendelkező biztonsági porszívók használhatók.
Teljes antisztatikus rendszer vezetőképes tartozékokkal:
  • A felhasználók hatékonyan védettek az elektrosztatikus sokk ellen.
Készülékaljzat automatikus be-/kikapcsolással:
  • A te változatok alapfelszereltségként fel vannak szerelve egy hálózati aljzattal, automatikus be- és kikapcsolással és antisztatikus előkészítéssel.
  • Teljes antisztatikus rendszer, vezetőképes tartozékokkal együtt
  • Készülékcsatlakozó automatikus indítással elektromos szerszámokhoz

Tartalma:

Védelmi osztály: I; töltőhenger; automatikus be- és kikapcsolás elektromos szerszámok-hez; szűrőtisztítás: Automatikus szűrőtisztítás Tact; antisztatikus rendszer; tartály anyaga: Műanyag; ütésálló keringetés elleni védelem

Tartalom:

1 db biztonsági szűrőzsák; csatlakozó hüvely e-szerszámokhoz; elszívó tömlő 4 m / könyökkel (el); lapos rakott szűrő PTFE HEPA; szívócsövek 2 db / 0,55 m / fém; 1 db PE műanyag zacskó pormentes ártalmatlanításhoz; szűrőzsák; nedves / száraz padlófúvóka 360 mm; résszívófej