• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Estrattore a spruzzo Puzzi 30/4 E..

Codice art.: 1.101-122.0
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
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 1.101-122.0
EAN / GTIN 4039784632431
Codice del produttore 1.101-122.0
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

Il potente aspiratore a spruzzo Puzzi 30/4 e è l'aspirapolvere umido più silenzioso della sua categoria, con soli 66 dB(A). L'apparecchio è dotato di un serbatoio dell'acqua dolce da 30 litri e consente una pulizia ininterrotta su aree estese. Grazie alla presa integrata per PW 30/1, le prestazioni dell'area possono essere ulteriormente migliorate. Il pratico concetto verticale garantisce un lavoro ergonomico e salvaspazio nonostante i grandi volumi. L'apparecchio è dotato di elementi riscaldanti integrati per il riscaldamento opzionale del serbatoio dell'acqua dolce. Ciò consente di mantenere l'acqua dolce a un livello di temperatura costante per risultati di pulizia di prim'ordine.

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 580 x 460 x 930 mm
  • peso senza accessori: 28 kg
  • Performance pompa: 70W
  • Potenza turbina: 1200W
  • portata d'aria: 74 l/s
  • Max. Prestazioni dell'area: 60 – 75 m²/h.
  • Pressione di irrorazione: 4 bar
  • Quantità di spray: 3 l/min
  • Tipo corrente: 220 – 240 / 50 V / Hz
  • Aria esterna serbatoio/acque nere: 30 / 15 l.
  • Vuoto: 254 / 25,4 mbar / kPa

Vantaggi:

Caratteristiche principali:
  • Funzionamento SEMPLICE del riscaldatore
  • Le aste riscaldanti integrate nel serbatoio dell'acqua dolce
sono estremamente silenziose:
  • Solo 66 dB(A).
Grande volume del serbatoio:
  • Pulizia di aree grandi.
Presa per PW 30:
  • Aumentare le prestazioni dell'area e la lavorazione meccanica del cumulo.
Serbatoio dell'acqua sporca rimovibile:
  • Il contenitore può essere rimosso per lo svuotamento.
  • Aste riscaldanti integrate nel serbatoio dell'acqua dolce
  • Protezione termica incorporata

Contenuto:

Boccaglio ugello: Spazzola per pavimenti / gialla

Fornitura:

Pistola a spruzzo/aspirazione; spray/tubo flessibile di aspirazione 4 m; presa per testa di lavaggio professionale PW 30/1

Download & documenti

Prodotti correlati