Descriere:
Puternicul extractor de pulverizare Puzzi 30/4 e este cel mai silențios aspirator umed din clasa sa, cu doar 66 dB(A). Aparatul este echipat cu un rezervor de apă dulce de 30 litri și permite curățarea neîntreruptă pe suprafețe mari. Datorită prizei integrate pentru PW 30/1, performanța zonei poate fi crescută și mai mult. Conceptul practic vertical asigură o muncă ergonomică și economică, în ciuda volumelor mari. Aparatul dispune de elemente de încălzire integrate pentru încălzirea opțională a rezervorului de apă dulce. Acest lucru permite ca apa proaspătă să fie păstrată la un nivel constant de temperatură pentru rezultate de curățare de primă clasă.
Caracteristică:
- Dimensiuni (L × L × H): 580 x 460 x 930 mm
- Greutate fără accesorii: 28 kg
- Putere pompă: 70 W
- Putere turbină: 1200 W
- Volum de aer: 74 l/s.
- Viteză max. Performanța zonei: 60 – 75 m²/h.
- Presiune de stropire: 4 bar
- Cantitate de pulverizare: 3 l/min
- Tipul curent: 220 – 240 / 50 V / Hz
- Rezervor de apă proaspătă/murdară: 30 / 15 l.
- Vid: 254 / 25,4 mbar / kPa
Avantaj:
Caracteristică cheie:- Operarea ușoară a încălzitorului prin operare UȘOARĂ
- Tijele de încălzire integrate în rezervorul de apă dulce
sunt extrem de silențioase:Volum mare rezervor:- Curățarea suprafețelor mari.
Priză pentru PW 30:- Creșteți performanța zonei și prelucrarea mecanică a grămezii.
Rezervor de apă murdară detașabil:- Recipientul poate fi scos pentru golire.
- Tije de încălzire integrate în rezervorul de apă dulce
- Protecție termică încorporată
Conţinut:
Muștiuc ajutaj: Cap de aspirare pentru podea / galben
Livrare:
Pistol de pulverizare/aspirație; furtun de pulverizare/aspirație 4 m; soclu pentru capul de spălare profesional PW 30/1