Leírás:
A nagy teljesítményű Puzzi 30/4 e permetezőgép kategóriájában a legcsendesebb nedves porszívó, mindössze 66 dB(A) értékkel. A készülék 30 literes édesvíztartállyal van felszerelve, és nagy területeken folyamatos tisztítást tesz lehetővé. A PW 30/1 integrált foglalatának köszönhetően a terület teljesítménye még tovább növelhető. A praktikus, függőleges kialakítás ergonomikus és helytakarékos munkavégzést biztosít a nagy mennyiségek ellenére. A készülék beépített fűtőelemekkel rendelkezik a víztartály opcionális fűtéséhez. Ez lehetővé teszi, hogy az édesvíz állandó hőmérsékleten maradjon az első osztályú tisztítási eredmények érdekében.
Jellemző:
- MÉRETEK (H × SZ × H): 580 × 460 × 930 mm.
- súly tartozékok nélkül: 28 kg
- Teljesítmény szivattyú: 70 W
- Turbina teljesítménye: 1200 W
- légmennyiség: 74 l/s.
- Max. Területteljesítmény: 60 – 75 m²/h..
- Permetezési nyomás: 4 bar
- Permetezés mennyisége: 3 l/perc
- Aktuális típus: 220 – 240 / 50 V / Hz
- Tartály friss/szennyezett víz: 30 / 15 l.
- Vákuum: 254 / 25,4 mbar / kPa
Előny:
Fő funkció:- A fűtőberendezés egyszerű működtetése egyszerű kezelésnek köszönhetően
- A frissvíz-tartályba integrált fűtőrudak
rendkívül csendesek:Nagy tartály térfogata:- Nagy területek megtisztítása.
Aljzat a PW 30 típushoz:- Növelje a terület teljesítményét és a halom mechanikai feldolgozását.
Eltávolítható piszkos víztartály:- A tartály ürítéshez eltávolítható.
- Fűtőrudak a frissvíz-tartályba integrálva
- Beépített hővédelem
Tartalma:
Fúvókafúvóka: Padlófúvóka / sárga
Tartalom:
Permetező-/szívópisztoly; Spray-/elszívó tömlő 4 m; aljzat professzionális PW 30/1 mosófejhez