• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Pulitore a vapore SG 4/4

Codice art.: 1.092-104.0
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
Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Codice articolo 1.092-104.0
EAN / GTIN 4039784943117
Codice del produttore 1.092-104.0
Numero-L L00950 473
Produttore/persona responsabile Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descrizione

Descrizione:

SG 4/4 è un pulitore a vapore compatto e robusto che impressiona con eccellenti prestazioni di pulizia e disinfezione certificata* grazie alla pressione del vapore di 4 bar. La regolazione continua del volume del vapore e la funzione VapoHydro per la regolazione continua della saturazione del vapore consentono un perfetto adattamento dell'apparecchio al rispettivo compito di pulizia. L'impianto a riscaldamento rapido a 2 serbatoi può essere riempito in modo permanente e quindi consente un lavoro prolungato e ininterrotto. Il dispositivo è dotato di un display integrato della temperatura, funziona completamente senza additivi chimici ed è universalmente applicabile. L'ampio pacchetto di attrezzature include 2 ugelli da pavimento (per pulizia abrasiva e igienica), un vano portaoggetti per accessori integrato, un gancio per cavi integrato e un supporto per tubi per uno stoccaggio salvaspazio. (* secondo la norma EN 16615, pavimento in PVC, dispositivo: SG 4/4 (spazzola per pavimenti con spranghe, 30 cm/s, pressione vapore max., VapoHydro min.), batteri di test: Enterococcus hirae ATCC 10541, test virus: MVA, norovirus murino, adenovirus.)

Proprietà:

  • Dimensioni (L x B x a): 475 x 320 x 275 mm
  • Pressione vapore: Max. 4 bar
  • Frequenza: 50–60 Hz
  • peso con confezione: 11,2 kg
  • peso senza accessori: 8 kg
  • capacità di riscaldamento: 2300W
  • Lunghezza del cavo: 7,5 m
  • Temperatura caldaia: Max. 145 °C.
  • Serraggio: 220 – 240 V
  • Capacità del serbatoio: 4 l

Vantaggi:

VapoHydro:
  • Oltre alla pressione del vapore, la saturazione del vapore fino all'acqua calda può essere regolata in modo continuo
Sistema a 2 serbatoi:
  • Poiché solo una parte del volume totale viene riscaldata alla volta, viene creato un getto di vapore costante in pochissimo tempo
  • Grazie a VapoHydro, l'intensità del vapore può essere regolata continuamente in base al rispettivo lavoro di pulizia
  • Il serbatoio dell'acqua dolce può essere riempito in modo permanente perché il serbatoio e il serbatoio sono separati l'uno dall'altro.
  • Con un volume totale di oltre 4 litri, il modello SG 4/4 può essere utilizzato per un periodo di tempo molto lungo senza necessità di rifornimento
  • Grazie al getto d'acqua calda, lo sporco più ostinato può essere disciolto in modo efficace
Disinfezione senza chimica:
  • Massima sicurezza, in quanto viene impedita la comparsa di germi multiresistenti.
Vano portaoggetti per accessori:
  • Il vano portaoggetti integrato consente di riporre vari accessori
  • Risparmio di risorse e privo di residui, poiché viene pulito solo con acqua
  • In particolare, le parti di piccole dimensioni sono sempre conservate in modo sicuro e non vanno perse
Disinfezione certificata e altamente efficace:
  • Disinfezione delle superfici conforme alla norma EN 16615, collaudata da un laboratorio esterno.
  • Germi di prova: Enterococcus hirae, MVA, norovirus murino, adenovirus
  • Anche i tubi possono essere riposti sul retro dell'apparecchio
  • Spettro d'azione battericida e virucida PLUS limitato
  • Pulizia superficiale senza prodotti chimici
Caratteristica principale:
  • Disinfezione certificata
  • riempimento della caldaia pompa
  • Tempo di riscaldamento basso

Uso:

  • Versatile in luoghi con elevati requisiti igienici

Contenuto:

Imbuto di alimentazione per sistema a 2 serbatoi

Fornitura:

2 tubi del vapore; spazzola circolare Small (nero); spazzola per pavimenti 1x con alette, 1x con setole; spazzola per tappezzeria con spazzola; bocchetta manuale; bocchetta potente; bocchetta a punta; tubo di aspirazione del vapore con impugnatura

Download & documenti

Prodotti correlati