Popis:
SG 4/4 je kompaktní a robustní parní čistič, který přesvědčí vynikajícím čisticím výkonem a certifikovanou dezinfekcí* díky tlaku páry 4 bar. Plynulá regulace objemu páry a funkce VapoHydro pro plynulou regulaci saturace páry umožňují dokonalé přizpůsobení přístroje příslušnému úkolu čištění. Rychle se topný 2-tankový systém lze trvale naplnit a tím umožnit dlouhou a nepřerušovanou práci. Přístroj má integrovaný teplotní displej, pracuje zcela bez chemických přísad a je univerzálně použitelný. Rozsáhlý balíček vybavení obsahuje 2 podlahových trysek (pro abrazivní a hygienické čištění), integrovaný úložný prostor pro příslušenství, integrovaný kabelový hák a držák pro trubky pro prostorově úsporné skladování. (* podle EN 16615, PVC podlaha, zařízení: SG 4/4 (podlahová hubice s lamelami, 30 cm/s , max. Tlak páry, min. VapoHydro), testovací bakterie: Enterococcus hirae ATCC 10541, Test Virus: MVA, murine norovirus, adenovirus.)
Charakteristika:
- ROZMĚRY (L × W × H): 475 x 320 x 275 mm
- Tlak páry: Max. 4 bar
- frekvence: 50–60 Hz
- hmotnost včetně balení: 11,2 kg
- hmotnost bez příslušenství: 8 kg
- topný výkon: 2300W
- Délka kabelu: 7,5 m
- Teplota kotle: Max. 145 °C.
- Napětí: 220 – 240 V
- Objem nádrže: 4 l
Výhoda:
VapoHydro:- Kromě tlaku páry lze plynule nastavovat sytost plné páry až po horkou vodu
Systém 2 zásobníků:- Vzhledem k tomu, že se v jednom okamžiku zahřívá pouze část celkového objemu, je v žádném okamžiku vytvořen konstantní vzorek páry
- Díky VapoHydro lze sílu páry plynule nastavit podle příslušného úkolu čištění
- Nádrž na čerstvou vodu lze naplnit trvale, protože nádoba a nádrž jsou od sebe odděleny.
- S celkovým objemem přes 4 litrů lze model SG 4/4 používat velmi dlouho bez doplňování
- S horkým vodním paprskem lze zpočátku účinně rozpustit tvrdohlavé nečistoty
Dezinfekce bez chemie:- Nejvyšší bezpečnost, protože je zabráněno vzniku multirezistentních bakterií.
Úložný prostor pro příslušenství:- Vestavěný úložný prostor umožňuje ukládat různé příslušenství
- Úspora zdrojů a bez reziduí, protože se čistí pouze vodou
- Zejména malé díly jsou vždy bezpečně uloženy a nejsou ztraceny
Certifikovaná a vysoce účinná dezinfekce:- Povrchová dezinfekce podle EN 16615, prokázaná externí laboratoří.
- Testovací bakterie: Enterococcus hirae, MVA, murine norovirus, adenovirus
- Dokonce i potrubí lze uložit v zadní části přístroje
- Spektrum účinku baktericidní a omezené virucidní PLUS
- Čištění bez chemikálií je šetrné k povrchu
Hlavní funkce:- Certifikovaná dezinfekce
- Plnění kotlů čerpadla
- Nízká doba ohřevu
Použití:
- Univerzální na místech s vysokými hygienickými požadavky
Obsah:
Plnicí trychtýř pro 2-tankový systém
Rozsah dodávky:
Parní trubky 2 ×; kulatý kartáč Small (black); podlahová hubice 1x s žebry, 1x se štětinami; hubice na čalounění s kartáčem; ruční hubice; tryska na bodovou trysku; parní sací hadice s rukojeť