Descrição:
El SG 4/4 es un limpiador de vapor compacto y robusto que impresiona por su excelente rendimiento de limpieza y desinfección certificada* gracias a la presión de vapor de 4 bar. La regulación continua del volumen de vapor y la función VapoHydro para la regulación continua de la saturación de vapor permiten una perfecta adaptación del aparato a la tarea de limpieza respectiva. El sistema de calentamiento rápido de 2 tanques se puede llenar de forma permanente y, por lo tanto, permite un trabajo largo e ininterrumpido. El dispositivo tiene una pantalla de temperatura integrada, funciona completamente sin aditivos químicos y es universalmente aplicable. El amplio paquete de equipamiento incluye 2 boquillas de piso (para limpieza abrasiva e higiénica), un compartimento de almacenamiento de accesorios integrado, un gancho de cable integrado y un soporte para tuberías para ahorrar espacio. (* Según EN 16615, piso de PVC, dispositivo: SG 4/4 (boquilla de suelo con lamas, 30 cm/s, presión máxima de vapor, min. VapoHydro), prueba de bacterias: Enterococcus hirae ATCC 10541, Virus de prueba: MVA, norovirus murino, adenovirus.)
Característica:
- DIMENSIONES (L X W X H): 475 x 320 x 275 mm
- Presión de vapor: Max. 4 bar
- frecuencia: 50 – 60 Hz
- peso incluyendo embalaje: 11,2 kg
- peso sin accesorios: 8 kg
- potencia calorífica: 2300W
- Longitud de cable: 7,5 m
- Temperatura de la caldera: Max. 145 °C.
- Tensión: 220 – 240 V
- Capacidad del tanque: 4 l
Vantagem:
VapoHydro:- Además de la presión del vapor, la saturación del vapor completo hasta el agua caliente se puede ajustar continuamente
Sistema de 2 depósitos:- Dado que solo una parte del volumen total se calienta a la vez, se crea un patrón de vapor constante en poco tiempo
- Gracias a VapoHydro, la resistencia del vapor se puede ajustar continuamente a la tarea de limpieza respectiva
- El tanque de agua dulce se puede llenar permanentemente porque el caldera y el tanque están separados uno del otro.
- Con un volumen total de más de 4 litros, el SG 4/4 se puede utilizar durante mucho tiempo sin recargar
- Con el chorro de agua caliente, la suciedad obstinada se puede disolver inicialmente con eficacia
Desinfección sin química:- Máxima seguridad, ya que se previene la aparición de gérmenes multiresistentes.
Compartimento de almacenamiento de accesorios:- El compartimento de almacenamiento incorporado le permite almacenar varios accesorios
- Ahorro de recursos y libre de residuos, ya que solo se limpia con agua
- Las piezas pequeñas, en particular, siempre se almacenan de forma segura y no se pierden
Desinfección certificada y altamente eficaz:- Desinfección superficial según EN 16615, probada por un laboratorio externo.
- Gérmenes de prueba: Enterococcus hirae, MVA, norovirus murino, adenovirus
- Incluso las tuberías se pueden guardar en la parte trasera del aparato
- Espectro de acción bactericida y virucida limitado PLUS
- Limpieza superficial sin productos químicos
Característica principal:- Desinfección certificada
- relleno de la caldera bomba
- Tiempo de calentamiento bajo
Vantagem:
- Versátil en lugares con altos requisitos higiénicos
Índice:
Embudo de alimentación para sistema de 2 tanques
Material fornecido:
Tubos de vapor 2 x; cepillo redondo pequeño (negro); boquilla de piso 1x con aletas, 1x con cerdas; boquilla de tapicería con cepillo; boquilla de mano; boquilla de alimentación; boquilla de chorro de punto; manguera de succión de vapor con empuñadura