Schutzhelm Basic, Farbe: WHITE

Artikel-Nr.: 098070 WHITE
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
28 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Farbe Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Basic
Herstellerbezeichnung HOLEX Basic
mit Scheibe nein
Verschluss Ratschenverschluss
Farbe weiß
Produktart Helm
Material Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Kopfumfang min. 57 cm
Kopfumfang max. 64 cm
Wiederverwendung Mehrweg
Weitenregulierung ja
Norm EN 397
Eigenschaften integriertes Schweißband
Geschlecht Unisex
Schutzkategorie II
Gewicht gesamt 470 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 098070 WHITE
EAN / GTIN 4069515059794
Herstellernummer 098070 WHITE
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schutzhelm HOLEX Basic aus ABS mit Belüftungsstruktur und abnehmbaren Kinnriemen. Die 6-Punkt Gurtband-Aufhängung der Helminnenausstattung und der verstellbare Ratschenverschluss sorgen für einen komfortablen Sitz.
  • 6-Punkt Gurtband Innenausstattung.
  • Textiles Schweißband Nr. 097888 BASIC.
  • Mit Ratschenverschluss.

Norm:

EN 397:2025 Typ 1

Grundlegende Sicherheitshinweise:

Bestimmungsgemäße Verwendung
  • Helm für Arbeiten in Baugewerbe, industrieller Instandhaltung, Versorgungsunternehmen und Lagerwesen verwenden.
  • Helm für Schutz gegen vertikale und laterale Stöße einsetzen.
  • Zusätzliche Schutzausrüstung gemäß durchgeführter Gefährdungsbeurteilung verwenden.

Sachwidriger Einsatz
  • Helm nicht für Bergsteigen, Motorsport oder andere Aktivitäten außerhalb des zugelassenen Anwendungsbereichs verwenden.