• Si avvisano i gentili clienti che giovedì 4 giugno i nostri magazzini centrali saranno operativi fino alle ore 15.00 per festività. Gli ordini inseriti successivamente verranno presi in carico ed evasi il giorno successivo.

Supporto per la testa per visiera trasparente, Modello: MOUNT

Codice art.: 097881 MOUNT
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
2.673 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto MOUNT
Colore nero
Materiale piastra di supporto plastica
Tipo di piastra di base Es. semplice
Tipo di prodotto Portabroccia in acciaio
Materiale plastica
Peso 0,186 kg

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097881 MOUNT
EAN / GTIN 4062406120351
Codice del produttore 097881 MOUNT
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Supporto per la testa leggero per l’utilizzo di una visiera per la protezione del viso quando non è necessaria una protezione per la testa. Con imbottitura in espanso e cremagliera per regolare la dimensione. Inclinazione regolabile della visiera.

Warning:

Uso previsto
  • 4.2.1.
  • Supporto frontale per il montaggio di una visiera trasparente.
  • Da indossare direttamente sulla testa, senza la relativa protezione.
  • Compatibile con le visiere trasparenti n. art.
  • 097883, 097884.
  • Usare a temperatura ambiente.
  • Per poter utilizzare supporto e visiera a temperature estremamente elevate, i relativi codici devono presentare la lettera T dopo la lettera indicante la resistenza meccanica.
  • In caso contrario, impiegare la protezione per il viso solo a temperatura ambiente.
  • 4.2.2.
  • Supporto per casco per il montaggio di una visiera trasparente.
  • Compatibile con il casco di protezione a forma diritta e con le visiere trasparenti n. art.
  • 097883, 097884.
  • Usare a temperatura ambiente.
  • Per poter utilizzare supporto e visiera a temperature estremamente elevate, i relativi codici devono presentare la lettera T dopo la lettera indicante la resistenza meccanica.
  • In caso contrario, impiegare la protezione per il viso solo a temperatura ambiente.
  • 4.3.1.
  • Supporto frontale non compatibile con la protezione per la testa.
  • L’abbinamento con altri dispositivi di protezione non deve compromettere l’effetto protettivo né ostacolare l’utilizzatore nello svolgimento del suo lavoro.
  • Montare solamente la visiera trasparente prevista per il supporto.
  • 4.3.2.
  • L’abbinamento del supporto per casco con altri dispositivi di protezione non deve compromettere l’effetto protettivo né ostacolare l’utilizzatore nello svolgimento del suo lavoro.