• Liebe Kunden, vom 24.12.2025 bis zum 04.01.2026 haben wir geschlossen. Ab Montag, den 05.01.2026, sind wir zu den Ihnen bekannten Geschäftszeiten wieder für Sie da. Wir wünschen Ihnen ein frohes Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2026!

Hoofdhouder voor helder vizier, Type: MOUNT

Artikelnummer: 097881 MOUNT
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
2.873 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Type Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Verstelbare wijdte: Draaisluiting

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Gewicht 186 g
Producttype Hoofdhouder gelaatsbescherming
Verstelbare wijdte Draaisluiting

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 097881 MOUNT
EAN/GTIN 4062406120351
Nummer fabrikant 097881 MOUNT
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Lichte hoofdhouder voor gebruik van een vizier voor gelaatsbescherming als er geen hoofdbescherming nodig is. Met schuimrubberbekleding en draaisluiting voor instelling van de grootte. Instelbare hellingshoek van het vizier.

Warning:

Beoogd gebruik
  • 4.2.1.
  • Hoofdhouder voor de opname van een helder vizier.
  • Om direct op het hoofd te dragen zonder hoofdbescherming.
  • Te combineren met helder vizier nr.
  • 097883, 097884.
  • Gebruik op kamertemperatuur.
  • Voor gebruik bij extreem hoge temperaturen dienen de houder- en vizieraanduiding de letter T achter de letter voor mechanische sterkte te bevatten.
  • Anders de gelaatsbescherming alleen bij kamertemperatuur gebruiken.
  • 4.2.2.
  • Helmhouder voor de opname van een helder vizier.
  • Te combineren met veiligheidshelm met recht model en helder vizier nr.
  • 097883, 097884.
  • Gebruik op kamertemperatuur.
  • Voor gebruik bij extreem hoge temperaturen dienen de houder- en vizieraanduiding de letter T achter de letter voor mechanische sterkte te bevatten.
  • Anders de gelaatsbescherming alleen bij kamertemperatuur gebruiken.
  • 4.3.1.
  • Hoofdhouder niet met hoofdbescherming combineren.
  • De beschermende werking mag niet worden verminderd door de combinatie met andere beschermingsmiddelen en de gebruiker mag niet worden gehinderd bij de werkzaamheden.
  • Alleen een helder vizier monteren dat geschikt is voor de houder.
  • 4.3.2.
  • Helmbevestiging de beschermende werking mag niet worden verminderd door de combinatie met andere beschermingsmiddelen en de gebruiker mag niet worden gehinderd bij de werkzaamheden.