Suport de cap pentru vizieră transparentă, Tip: MOUNT

Cod articol.: 097881 MOUNT
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
1.742 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului MOUNT
Culoarea negru
Materialul plăcii de bază plastic
Tip placă de bază Simplu
Tip produs Ştreang
Material plastic
Greutate 0,186 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 097881 MOUNT
EAN / GTIN 4062406120351
Număr producător 097881 MOUNT
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suport uşor de cap pentru utilizarea unei viziere de protecţie a feţei, dacă nu este necesară nicio protecţie a capului. Cu pernă din spumă şi cheie rotativă pentru ajustarea dimensiunii. Înclinare reglabilă a lentilelor.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • 4.2.1.
  • Suport pentru cap pentru prinderea vizierei transparente.
  • Pentru purtarea directă pe cap fără protecţie a capului.
  • Poate fi combinat cu vizieră transparentă codurile
  • 097883, 097884.
  • Utilizare la temperatura camerei.
  • Pentru utilizarea la temperaturi extrem de ridicate, marcajele suportului şi ale vizierei trebuie să aibă litera T după litera pentru rezistenţă mecanică.
  • În caz contrar, folosiţi protecţia pentru faţă numai la temperatura camerei.
  • 4.2.2.
  • Suport pentru cască pentru prinderea vizierei transparente.
  • Poate fi combinat cu cască de protecţie cu formă dreaptă şi vizieră transparentă
  • 097883, 097884.
  • Utilizare la temperatura camerei.
  • Pentru utilizarea la temperaturi extrem de ridicate, marcajele suportului şi ale vizierei trebuie să aibă litera T după litera pentru rezistenţă mecanică.
  • În caz contrar, folosiţi protecţia pentru faţă numai la temperatura camerei.
  • 4.3.1.
  • Nu combinaţi suportul pentru cap cu protecţie pentru cap.
  • Efectul de protecție nu trebuie să fie afectat de combinația cu alte echipamente de protecție, iar utilizatorul nu trebuie să fie obstrucționat în timpul lucrului.
  • Montaţi numai viziera transparentă care este prevăzută pentru suport.
  • 4.3.2.
  • Efectul de protecție al suportului pentru cască nu trebuie să fie afectat de combinația cu alte echipamente de protecție, iar utilizatorul nu trebuie să fie obstrucționat în timpul lucrului.