Cuffie antirumore VeriShield 100 VS120

Codice art.: 097762 VS120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
429 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie VeriShield 100
Denominazione originale prodotto Verishield VS120
Valore SNR (valore di isolamento) 31 dB(A)
Tipo di prodotto Cuffie antirumore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 097762 VS120
EAN / GTIN 7312550351055
Codice del produttore 1035105

Descrizione

Esecuzione:

Le cuffie antirumore della serie VeriShield 100 si contraddistinguono per la loro capacità di adattarsi a qualsiasi dimensione della testa con una maggiore apertura delle coppe. Coppe di lunga durata per attività impegnative e prolungate. La staffa per la testa leggera e imbottita offre una perfetta stabilità. Il morbido materiale in Memory Foam delle conchiglie aderisce perfettamente all’orecchio, garantendo un comfort ottimale e un migliore isolamento.
SNR = 31 dB (H = 35 dB, M = 28 dB, L = 20 dB).

Nota:

Set per igiene per la serie VeriShield 100 al n. art. 097761.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi