Umpinainen kuulosuojain VeriShield 100 VS120

Tuote nro.: 097762 VS120
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
403 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja VeriShield 100
Valmistajamerkintä Verishield VS120
SNR-arvo (vaimennusarvo) 31 dB(A)
Tuotetyyppi Umpinainen kuulosuojain

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 097762 VS120
EAN / GTIN 7312550351055
Valmistajan numero 1035105

Kuvaus

Malli:

VeriShield 100 -sarjan kupusuojaimen etuja ovat sen sovittamismahdollisuudet jokaiseen päänkokoon ja kuvun leveä aukko. Pitkäikäiset kuvut vaativiin, pitkäaikaisiin töihin. Kevyt, pehmustettu pääsanka istuu hyvin. Korvakupujen kevyt Memory Foam -materiaali pysyy tiukassa sekä parantaa käyttömukavuutta ja vaimennusta.
SNR = 31dB (H = 35dB, M = 28dB, L = 20dB).

Ohje:

Hygieniasarjat VeriShield 100 -sarjalle nrolla 097761.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Varaosat

Palvelut & tuoteneuvojat

Lomakkeet

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Esitteitä

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Kampanjat

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript