Zaščitne slušalke VeriShield 100 VS120

Št. art.: 097762 VS120
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
386 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija VeriShield 100
Oznaka proizvajalca Verishield VS120
SNR-vrednost (dušenje zvoka) 31 dB(A)
Vrsta izdelka Zaščitne slušalke

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 097762 VS120
EAN/GTIN 7312550351055
Številka proizvajalca 1035105-VS

Opis

Izvedba:

Zaščitne slušalke serije VeriShield 100 odlikujejo možnosti prilagajanja vsaki velikosti glave in širša odprtina slušalk. Obstojne slušalke za zahtevna, dolgotrajna opravila. Lahek, podložen naglavni lok omogoča popolno namestitev. Mehek material slušalk Memory Foam dobro zatesni in pripomore k optimalnemu udobju pri nošenju in boljšemu dušenju.
SNR = 31dB (H = 35dB, M = 28dB, L = 20dB).

Opomba:

Higienske garniture za serijo VeriShield 100 najdete pod art. 097761.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli