Apsauginės ausinės VeriShield 100 VS120

Prekės Nr.: 097762 VS120
reikia užklausti
Yra sandėlyje
429 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija VeriShield 100
Gamintojo pavadinimas Verishield VS120
SNR vertė (slopinimo vertė) 31 dB(A)
Produkto rūšis Apsauginės ausinės

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 097762 VS120
EAN / GTIN 7312550351055
Gamintojo numeris 1035105

Aprašymas

Modelis:

Apsauginės VeriShield 100 serijos ausinės išsiskiria dėl įvairių pritaikymo galimybių skirtingiems galvų dydžiams ir platesnio lankelio. Ilgaamžiški dėklai ilgai trunkantiems darbams. Lengvas, paminkštintas galvos lankelis puikiai priglunda. Minkšta Memory Foam medžiaga užtikrina ausų sandarumą, optimalų dėvėjimo patogumą bei geresnę triukšmo izoliaciją.
SNR = 31dB (H = 35dB, M = 28dB, L = 20dB).

Pastaba:

Higienos rinkinius VeriShield 100 serijai žr. Nr. 097761.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys