• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Inserti auricolari con archetto 1310, Modello: 1310

Codice art.: 097676 1310
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
630 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie 1310
Valore SNR (valore di isolamento) 24 dB(A)
Materiale degli inserti Poliuretano
Tipo di prodotto Inserti auricolari con archetto

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097676 1310
EAN / GTIN 4054596139541
Codice del produttore 7100089592
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Gli inserti auricolari flessibili con archetto 3M™ 1310 si contraddistinguono per una pressione di contatto ridotta e uniforme, che gli consente di garantire una piacevole sensazione di comfort ad ogni utilizzo. Il colore arancione chiaro ne facilita il controllo dell’usura. SNR = 24 dB (H = 26 dB, M = 20 dB, L = 18 dB).

Download & documenti

Prodotti correlati