Zaščita sluha z naglavnim lokom 1310, Tip: 1310

Št. art.: 097676 1310
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
613 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija 1310
SNR-vrednost (dušenje zvoka) 24 dB(A)
Material čepov Poliuretan
Vrsta izdelka Zaščita sluha z naglavnim lokom

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097676 1310
EAN/GTIN 4054596139541
Številka proizvajalca 7100089592
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Prilagodljiva zaščita sluha z lokom 3M™ 1310 omogoča, da je pritisk enakomerno majhen in zagotavlja vedno prijeten občutek. Svetlo oranžna barva olajšuje nadzor uporabe. SNR = 24 dB (H = 26 dB, M = 20 dB, L = 18 dB).