Oordopjes met beugel 1310 1310

Artikelnummer: 097676 1310
op aanvraag
Op voorraad
222 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Productdetails

Technische gegevens

SNR-waarde (dempingswaarde) 26 dB(A)
Materiaal oordopjes Polyurethaan
Producttype Oordopjes met beugel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 097676 1310
EAN/GTIN 4054596139541
Nummer fabrikant 7100089592

Omschrijving

Uitvoering:

De flexibele oordopjes met beugel 3M™ 1310 zorgen voor een gelijkmatig lage en aangename aandrukkracht. De licht oranje kleur vergemakkelijkt de draagcontrole. SNR = 26 dB (H = 30 dB, M = 21 dB, L = 18 dB).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen