• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Copricapo, Denominazione originale prodotto: M206

Codice art.: 097190 M206
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
49 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Denominazione originale prodotto Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale lenti: Policarbonato
  • Rivestimento lenti: resistente ai graffi

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Peso 650 g
Denominazione originale prodotto M206
Materiale lenti Policarbonato
Rivestimento lenti resistente ai graffi
Tipo di prodotto Parte della testa per mascherina per ventola

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097190 M206
EAN / GTIN 4054596918696
Codice del produttore 7100258667
Produttore/persona responsabile 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Descrizione

Esecuzione:

Comodo copricapo con berretto antiurto integrato a norma EN 812 e visiera in policarbonato per una protezione degli occhi testata contro pericoli meccanici e chimici. Un sistema a cricchetto permette l’adattamento personalizzato del cappuccio ben bilanciato.

Uso:

Impiego su elettroventilati per cui è necessario un berretto antiurto a norma EN 812.

Norma:

EN 12941 livello di protezione TH2 e TH3; EN 166; EN 812

Per:

  • n. art. 097175 respiratore Versaflo™ TR800
  • n. art. 097281 Versaflo™ TR600
  • n. art. 097180 respiratore Versaflo™ TR300+