Zaščita za obraz, Oznaka proizvajalca: M206

Št. art.: 097190 M206
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
55 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Oznaka proizvajalca Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Material stekel: Polikarbonat
  • Prevleka stekla: odporno proti praskam

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Masa 650 g
Oznaka proizvajalca M206
Material stekel Polikarbonat
Prevleka stekla odporno proti praskam
Vrsta izdelka Naglavni del za ventilatorski dihalni aparat

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097190 M206
EAN/GTIN 4054596918696
Številka proizvajalca 7100258667
Proizvajalec/odgovorna oseba 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Deutschland, www.3mdeutschland.de

Opis

Izvedba:

Udobni naglavni del z integrirano kapo za zaščito pred udarci v skladu z EN 812 in polikarbonatnim zaščitnim vizirjem za preverjeno zaščito oči pred mehanskimi in kemičnimi nevarnostmi. Sistem z ragljo omogoča individualno nastavitev dobro uravnoteženega naglavnega dela.

Uporaba:

Področja uporabe, v katerih se uporablja ventilatorski dihalni aparat in je potrebna kapa za zaščito pred udarci v skladu z EN 812.

Standard:

EN 12941, stopnja zaščite TH2 oz. TH3; EN 166; EN 812

Primerno za:

  • Art. 097175 Versaflo™ TR800, ventilatorski dihalni aparat
  • Art. 097281 Versaflo™ TR600
  • Art. 097180 Versaflo™ TR300+, ventilatorski dihalni aparat