Set di mascherine di protezione, pieghevoli Serie X-plore 1700+, Filtro: P2V

Codice art.: 097132 P2V
Imposta il prezzo 10 Articolo (2,55 € / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
88 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Filtro Imposta il prezzo 10 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Caratteristiche mascherina: pinza stringinaso flessibile
  • Contenuto del set: 10

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Caratteristiche mascherina pinza stringinaso flessibile
Contenuto del set 10
Denominazione originale prodotto 1720+V
Valvola
Grado di protezione FFP2 NR D
Grado di protezione FFP2
Contenuto 10
Tipo di prodotto Maschera filtrante antiparticelle FFP2

Identificazione e classificazione

Codice articolo 097132 P2V
EAN / GTIN 4026056007653
Codice del produttore 3951384
Produttore/persona responsabile Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Deutschland, www.draeger.com

Descrizione

Esecuzione:

Comode e compatte mascherine di protezione pieghevoli della serie X-plore 1700+ con banda elastica VarioFLEX™ per infilare e sfilare agevolmente la maschera. Con archetto nasale flessibile e morbida imbottitura al naso per un isolamento efficace. Il tessuto interno ipoallergenico è in grado di espellere l'umidità garantendo una piacevole sensazione di comfort. Confezioni singole per la massima igiene.
Con valvola di espirazione.

Nota:

Questa mascherina FFP2 filtra almeno il 94% di tutte le particelle presenti nell’aria, fornendo quindi una protezione adeguata da aerosol liquidi e solidi. Mascherina di protezione FFP2.