• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Andningsskyddsmasker, sats, vikbar X-plore Serie 1700+, filter: P2V

Art-nr.: 097132 P2V
Ange pris 10 st. (SEK 33,56 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
109 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

filter Ange pris 10 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

  • Maskegenskap: flexibel näsbygel
  • Satsinnehåll: ±10

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Maskegenskap flexibel näsbygel
Satsinnehåll ±10
tillverkarens beteckning 1720+V
Ventil ja
Klass FFP2 NR D
Skyddsklass FFP2
Innehåll 10
Produktslag Partikelfiltermask FFP2

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 097132 P2V
EAN/GTIN 4026056007653
Tillverkarens nummer 3951384
Tillverkare/ansvarig person Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Deutschland, www.draeger.com

Benämning

Utförande:

Bekväma och utrymmesbesparande vikbara andningsskyddsmasker i serien X-plore 1700+ serien med permanentelastiska VarioFLEX™ huvudremmar för enkel och snabb på- och avtagning. Med flexibel näsbygel och mjuk näskudde för god tätning i näspartiet. Det hudvänliga och fuktavvisande innerfodret ger en extra behaglig bärarkänsla. Hygienisk engångsförpackning.
Med utandningsventil.

Anmärkning:

Dien här FFP2-masken filtrerar bort minst 94 % av alla partiklar från luften och skyddar därmed mot flytande och fasta aerosoler. Andningsskyddsmask FFP2.