Garnitura mask za zaščito dihal, zložljivih X-plore serija 1700+, Filter: P2V

Št. art.: 097132 P2V
Nastavi ceno 10 kos (2,77 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
88 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Filter Nastavi ceno 10 kos (z DDV)

Razpoložljivost

  • Lastnost zaščitne maske: elastičen nosni lok
  • Vsebina garniture: 10

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Lastnost zaščitne maske elastičen nosni lok
Vsebina garniture 10
Oznaka proizvajalca 1720+V
Z ventilom da
Stopnja zaščite FFP2 NR D
Razred zaščite FFP2
Vsebina 10
Vrsta izdelka Maske za zaščito pred delci FFP2

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 097132 P2V
EAN/GTIN 4026056007653
Številka proizvajalca 3951384
Proizvajalec/odgovorna oseba Dräger Safety AG & Co. KGaA, Revalstraße 1, 23560 LÜBECK, Deutschland, www.draeger.com

Opis

Izvedba:

Udobne in prostorsko varčne zložljive maske za zaščito dihal serije X-plore 1700+ s trajno elastičnimi naglavnimi trakovi VarioFLEX™ za preprosto in hitro nameščanje in snemanje. Z elastičnim nosnim lokom in mehko podlogo za nos za odlično tesnjenje v predelu nosu. Koži prijazna notranja koprena vpija znoj in skrbi za posebej prijeten občutek pri nošenju. Higiensko posamično pakiranje.
Z izdihovalnim ventilom.

Opomba:

Ta maska FFP2 filtrira najmanj 94 % vseh delcev v zraku in tako nudi zaščito pred tekočimi in trdnimi aerosoli. Maska za zaščito dihal FFP2.