Mănuşi de protecţie la frig Tegera® 517, Mărimea mănuşilor: 7

Cod articol.: 094824 7
Reducere
13,42 €
Preț per 1 pereche
Preț valabil până la 15 ian. 2027
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 pereche
    11,28 € 13,42 € / 1 pereche
  • de la 6 perechi
    9,40 € 11,19 € / 1 pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
118 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Tegera
Denumirea producătorului Tegera® 517
Conţinut perechi 1 pereche
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 1
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) 1
Rezistenţă la propagarea rupturii 2
Rezistenţă la penetrare 1
Rezistenţă la tăiere (TDM) X
Protecţie împotriva şocurilor Nedeterminat
Convecție rece 1
Contact rece 1
Etanşeitate la apă 1
Cod EN 388 1121X
Culoarea verde; negru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie la frig
Mărime mănuşă 7
Forma potrivită Adiacent
Domeniul de aplicare Heavy Duty; Multifuncțională
Închidere Prindere cu scai
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
Standard EN 388; EN 511
Material de bază Poliester
Strat de acoperire Fără strat de acoperire
Căptuşit da
Categoria de protecție II
Lungimea totală L 235 mm
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094824 7
EAN / GTIN 7340118328959
Număr producător 517-7
Producător/responsabil Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com

Descriere

Execuţie:

Tegera® 517. Mănuşi de protecţie la frig, impermeabile şi căptuşite, din piele sintetică, pentru utilizări care necesită precizie în medii reci şi umede. Cu prindere cu scai şi vârfuri întărite ale degetelor.

Aplicaţie:

În mediu de lucru cu vânt, rece sau umed.

Standard:

EN 388; EN 511

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.
Cu croi strâns. Este cu un număr mai mică.