Pereche de mănuşi Pro Cut D / Protector, Mărimea mănuşilor: 9

Cod articol.: 094603 9
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.

Preţuri fixe pentru cantităţi mari:

  • de la 1 pereche
    21,48 € / 1 pereche
  • de la 12 perechi
    17,90 € / 1 pereche
Ghid de mărimi

Ghid de mărimi

Acesta este modul în care puteți determina cu ușurință dimensiunea mănușii potrivite.

1 = circumferința mâinii:
Măsurați circumferința mâinii la cel mai larg punct al palmei.

2 = lungimea mâinii:
Măsurați lungimea mâinii de la vârful degetului Mijlociu până la capătul palmei.

So wird gemessen
Dimensiune mănușă Circumferința mâinii mm Lungimea mâinii mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
La cerere
În stoc
2.162 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea mănuşilor Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Serie Pro Cut D
Denumirea producătorului Pro Cut D / Protector
Conţinut perechi 1 pereche
Clasă de protecţie împotriva tăieturilor, EN 388 D
Versiune, EN 388 EN388:2016
Rezistenţa la abraziune 4
Rezistenţă la tăiere (test Coupe) X
Rezistenţă la propagarea rupturii 4
Rezistenţă la penetrare 3
Rezistenţă la tăiere (TDM) D
Protecţie împotriva şocurilor P
Material acoperire, Suprafaţa palmei Poliuretan (PU); Spumă de nitril
Cod EN 388 4X43D
Culoarea gri; negru
Tip produs Mănuşi
Domeniu de utilizare Protecţie împotriva tăieturilor
Mărime mănuşă 9
Domeniul de aplicare Multifuncțională
Închidere Şnur elastic
Execuție Cinci degete
Reutilizare De folosinţă multiplă
Unitate Pereche
AQL (nivel de calitate acceptat) G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Tehnologie de tricotat (finețe) 18G
Standard EN 388; EN ISO 21420
Material de bază Fibre HPPE
Strat de acoperire Suprafaţa palmei
Căptuşit nu
Caracteristici Fără DMF; Prindere în mediu uleios; Protectoare; Protuberanţe; Întăritură la articulaţia degetului mare
Categoria de protecție II
Lungimea totală L 255 mm
Cuprins Pereche

Identificare și clasificare

Cod articol 094603 9
EAN / GTIN 4062406572204
Număr producător 094603 9
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

HOLEX Pro Cut D. Mănuşi de protecţie împotriva tăieturilor, tricotate fără cusătură, pentru activităţi generale şi de precizie şi care presupun pericol mare de tăiere. Cu strat din spumă de nitril PU, se aşază optim pe mână, permiţând o dexteritate foarte bună. Cu articulaţia degetului mare întărită pentru o durabilitate mai mare. Ideale pentru utilizare în mediu de lucru uscat şi uleios. Tehnologie de tricotat la mărimea 18.
Cu protecţie suplimentară pe dosul palmei împotriva loviturilor uşoare şi pericolelor de lovire.

Standard:

EN 388; EN ISO 21420

Notă:

Cantitatea minimă de comandă corespunde unei unităţi de ambalare (VPE) sau unui multiplu al acesteia.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru utilizare în medii de lucru uscate şi uşor uleioase.
  • Efect optim de protecţie doar dacă acoperă complet zona care trebuie protejată.
  • În cazul mănușilor de protecție cu închidere, verificați dacă acestea sunt bine strânse.
  • Mănușile de protecție nu trebuie să alunece.
  • Alegeți mărimea potrivită a mănușilor.
  • Protejează mâinile împotriva pericolelor, abraziunilor și șocurilor mecanice, precum și împotriva altor leziuni superficiale.

Utilizare necorespunzătoare
  • Efectul de protecție nu trebuie să fie afectat de combinația cu alte echipamente de protecție, iar utilizatorul nu trebuie să fie obstrucționat în timpul lucrului.
  • A nu se utiliza în apropierea componentelor rotative ale mașinilor.
  • Nu protejează împotriva pericolelor chimice, microbiologice, termice sau electrice.