{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | Kyorene Pro Graphene | |
| Référence fabricant | K01-424 | |
| Contenu Paires | 1 paire | |
| Classe de protection anti-coupure, EN 388 | D | |
| Version, EN 388 | EN388:2016 | |
| Résistance à l’abrasion | 4 | |
| Résistance à la coupure par lame (test de coupe) | X | |
| Résistance à la déchirure | 4 | |
| Résistance à la perforation | 3 | |
| Résistance à la coupure par lame (TDM) | D | |
| Protection contre les chocs | absence de détermination | |
| A: Résistance au feu, EN 407 | X | |
| B : Chaleur par contact, EN 407 | 1 | |
| C : Chaleur par convection, EN 407 | X | |
| D : chaleur par rayonnement, EN 407 | X | |
| E: petites projections de métal en fusion, EN 407 | X | |
| F: grandes projections de métal en fusion, EN 407 | X | |
| Matériau revêtement, revêtement complet | Mousse nitrile | |
| Label de qualité et de contrôle | Oeko-Tex® Standard 100 | |
| Code EN 407 | X1XXXX | |
| Code EN 388 | 4X43D | |
| Couleur | bleu | |
| Type de produit | gants | |
| Domaine d’utilisation | protection contre les coupures | |
| Taille de gants | 9 | |
| Domaine d’application | multi-usages | |
| Réutilisation | réutilisable | |
| Unité | Paire | |
| technologie de tricotage (finesse) | 18G | |
| Norme | EN 388; EN 407; EN ISO 21420 | |
| Substrat | kyorene-Pro-Graphene HV | |
| Revêtement | revêtement complet | |
| Caractéristiques | certification pour contact avec denrées alimentaires; compatibilité écrans tactiles | |
| Catégorie de protection | II | |
| Sommaire | paire |
| Référence article | 094584 9 | |
| EAN / GTIN | 4059904169630 | |
| Réf. fabricant | K01-424-9 | |
| Fabricant/personne responsable | QS Safety Luxembourg S.A.R.L, 8-10, Rue Mathias Hardt, 1717 Luxembourg, Luxembourg |