Par de guantes 8700 ESD 3D, Talla de los guantes: 9

Número de artículo: 094535 9
Precio por 1 par
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.

Precios de la escala:

  • Precio unitario comprando 1 par(es)
    7,84 € / 1 par
  • Precio unitario comprando 12 pares(es)
    6,53 € / 1 par
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mida la circunferencia de la mano en el punto más ancho de la palma.

2 = longitud de la mano:
Mida la longitud de la mano desde la punta del dedo medio hasta el extremo de la palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano en mm Longitud de la mano en mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
a petición
En stock
1.446 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de los guantes Precio por 1 par (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie 8700 ESD 3D
Denominación del fabricante 8700 ESD 3D
Contenido pares 1 par
Versión, EN 388 EN388:2016
Resistencia a la abrasión 4
Resistencia al corte (prueba Coupe) 1
Resistencia al desgarre progresivo 3
Resistencia a la perforación 1
Resistencia al corte (TDM) X
Protección contra golpes No determinado
A: Comportamiento en combustión, EN 407 X
B: Contacto con calor, EN 407 1
C: Calor de convección, EN 407 X
D: Calor de irradiación, EN 407 X
E: pequeñas salpicaduras de fundición, EN 407 X
F: grandes salpicaduras de fundición, EN 407 X
Sello de calidad y comprobación Oeko-Tex® Standard 100
Código EN 407 X1XXXX
Directiva / etiquetado Identificación CE
Código EN 388 4131X
Zona de protección ESD (EPA) sí
Color gris; negro
Tipo de producto Guantes
Intervalo de empleo multiusos
Talla del guante 9
Intervalo de aplicación Universal
Reutilización Reutilizable
Unidad Par
Norma EN 16350; EN 388; EN 407; EN ISO 21420
Material de base Nailon
Con forro no
Características Ideal para la piel de personas alérgicas; Ideal para pantalla táctil
Categoría de protección II
Contenido Par

Identificación y clasificación

Número de artículo 094535 9
Número del fabricante 8700ESD3D-9
Fabricante/responsable AS-Arbeitsschutz GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 11, 50181 Bedburg (Kaster), Deutschland, www.nitras-safety.com

Descripción

Ejecución:

8700 ESD 3D. Muy sensible y antideslizante con una comodidad única gracias al 3D FIT. Compatible para pantalla táctil. Compatibilidad probada con la piel y certificación según Oeko-Tex® Standard 100. Protección contra el calor de contacto hasta 100°C durante 15 segundos. Guante antiestático apto para aplicaciones ESD.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420
EN 16350

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.
Los guantes, que protegen contra descargas electrostáticas, no aíslan las manos contra tensiones eléctricas. No adecuados para trabajos con cables con corriente o para la protección de electrocuciones; sirven únicamente para la protección del producto.