{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Sigillo di qualità e test | Oeko-Tex® Standard 100; proDERM® | |
| Zona di protezione ESD (EPA) | sì | |
| Contenuto paia | 1 paio | |
| Categoria di protezione antitaglio, EN 388 | C | |
| Versione, EN 388 | EN388:2016 | |
| Resistenza all’abrasione | 3 | |
| Resistenza al taglio (Couptest) | X | |
| Resistenza allo strappo | 4 | |
| Resistenza alla perforazione | 2 | |
| Resistenza al taglio (TDM) | C | |
| Protezione contro urti | non determinato | |
| Materiale rivestimento, Palmo | nitrile foam | |
| Materiale rivestimento, Rivestimento per polpastrelli | nitrile foam | |
| Codice EN 388 | 3X42C | |
| Colore | blue; black | |
| Tipo di prodotto | Guanti | |
| Campo di impiego | ESD protection class; cut protection | |
| Misura dei guanti | 10; 11; 7; 8; 9 | |
| Indossabilità | Es. aderente | |
| Campo di applicazione | Universale | |
| Esecuzione | Cinque dita | |
| Riutilizzo | Riutilizzabile | |
| Unità | Coppia | |
| Normativa | EN 16350; EN 388; EN ISO 21420 | |
| Materiale di supporto | glass fibre; HPPE fibre; polyamide | |
| Rivestimento | fingertip coating; the palms of the hands | |
| Con fodera | no | |
| Caratteristiche | Certificato per il contatto con gli alimenti; Es. adatta per touchscreen; Es. ipoallergenica; Presa sul bagnato; Presa sull’olio; traspirante | |
| Categoria di protezione | II | |
| Peso totale | 58 g |
| Codice articolo | 094462 8 | |
| EAN / GTIN | 4048612122914 | |
| Codice del produttore | 6004808 | |
| Produttore/persona responsabile | Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/ |