• Dernière chance ! Ne fait bientôt plus partie de notre assortiment.

Paire de gants uvex phynomic C XG ESD, Taille des gants: 8

Réf.: 094462 8
Remise
11,04 €
Prix par 1 paire
Prix valable jusqu’au 22 nov. 2026
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Tableau des tailles

Tableau des tailles

C’est ainsi que vous pouvez facilement déterminer la bonne taille de gant.

1 = circonférence de la main :
Mesurez la circonférence de votre main au point le plus large de votre paume.

2 = longueur de la main :
Mesurez la longueur de votre main depuis le bout de votre majeur jusqu’à l’extrémité de votre paume.

So wird gemessen
Taille de gant Circonférence de la main mm Longueur de la main mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
  • Quantité minimale de commande : 10 paires
  • Etapes de la commande : 10 paires
Sur demande
Disponibilité
326 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Taille des gants Prix par 1 paire (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série phynomic
Référence fabricant uvex phynomic C XG ESD
Contenu Paires 1 paire
Classe de protection anti-coupure, EN 388 C
Version, EN 388 EN388:2016
Résistance à l’abrasion 3
Résistance à la coupure par lame (test de coupe) X
Résistance à la déchirure 4
Résistance à la perforation 2
Résistance à la coupure par lame (TDM) C
Protection contre les chocs absence de détermination
Label de qualité et de contrôle Oeko-Tex® Standard 100; proDERM®
Code EN 388 3X42C
Zone de protection ESD (EPA) oui
Zone EX oui
Couleur bleu; noir
Type de produit gants
Domaine d’utilisation protection contre les coupures
Taille de gants 8
Ajustement coupe ajustée
Domaine d’application multi-usages
Exécution cinq doigts
Réutilisation réutilisable
Unité Paire
Norme EN 16350; EN 388; EN ISO 21420
Substrat Fibres de verre; fibre HPPE; Polyamide
Revêtement paume
Avec doublure non
Caractéristiques certification pour contact avec denrées alimentaires; compatibilité écrans tactiles; propriété hypoallergénique; préhension à l’huile; respirant; résistance à l’abrasion
Catégorie de protection II
Poids total 58 g
Sommaire paire

Identification et classification

Référence article 094462 8
EAN / GTIN 4048612122914
Réf. fabricant 6004808
Fabricant/personne responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 Fürth, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Description

Exécution:

uvex phynomic C XG ESD. Gants sensibles avec niveau de protection anti-coupures C, s’adaptent comme une seconde peau. Bonne préhension dans les environnements de travail humides et huileux. Certifiés Oeko-Tex 100 et compatibles écrans tactiles. Adaptés au contact alimentaire et les zones de travail ESD conformément à la norme EN 16350.

Norme:

EN 388; EN ISO 21420; EN 16350

Remarque(s):

La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.
Les gants qui protègent des décharges électrostatiques n'isolent pas les mains de la tension électrique. Conviennent uniquement à la protection des produits, et non pas au travail sur des câbles sous tension ou à la protection contre les chocs électriques.