{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Temperatură, Spălare normală | 40 °C | |
| Serie | KX | |
| Denumirea producătorului | KX-01A SHADOW | |
| Conţinut perechi | 1 pereche | |
| Versiune, EN 388 | EN388:2016 | |
| Rezistenţa la abraziune | 2 | |
| Rezistenţă la tăiere (test Coupe) | 1 | |
| Rezistenţă la propagarea rupturii | 1 | |
| Rezistenţă la penetrare | 1 | |
| Rezistenţă la tăiere (TDM) | X | |
| Protecţie împotriva şocurilor | Nedeterminat | |
| Concentrație | 0,55 mm | |
| Cod EN 388 | 2111X | |
| Culoarea | gri; negru | |
| Procesul de spălare | Spălare normală | |
| Tip produs | Mănuşi | |
| Mărime mănuşă | 11 | |
| Forma potrivită | Adiacent | |
| Domeniul de aplicare | Precizie | |
| Reutilizare | De folosinţă multiplă | |
| Unitate | Pereche | |
| AQL (nivel de calitate acceptat) | G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor. | |
| Standard | EN 388 | |
| Material de bază | Spandex | |
| Strat de acoperire | Suprafaţa palmei | |
| Căptuşit | nu | |
| Caracteristici | Fără DMF; Fără latex; Potrivit pentru ecrane tactile; permite pielii să respire; Întăritură la articulaţia degetului mare | |
| Categoria de protecție | II | |
| Lungimea totală L | 240 mm | |
| Cuprins | Pereche |
| Cod articol | 094312 11 | |
| EAN / GTIN | 6942542967974 | |
| Număr producător | KX-01A / SZ.11 |