• Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Pár rukavic KX-01A SHADOW, Velikost rukavice: 11

Artiklové číslo: 094312 11
Cena za 1 pár
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    495,00 CZK / 1 pár
  • od 12 páry
    413,00 CZK / 1 pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Není dostupné
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za 1 pár (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Teplota, Běžné praní 40 °C
Řada KX
Označení výrobce KX-01A SHADOW
Obsah pár 1 paar
Verze, EN 388 EN388:2016
Odolnost proti oděru 2
Odolnost proti proříznutí (Coupe test) 1
Odolnost proti dalšímu trhání 1
Odolnost proti prořezu 1
Odolnost proti řezu (TDM) X
Ochrana před nárazy Neurčeno
Tloušťka 0,55 mm
EN 388 Code 2111X
Barva Šedá; Černá
Proces mytí Běžné praní
Druh produktu Rukavice
Velikost rukavic 11
Střih Přiléhavý
Rozsah použití Přesnost
Opakované použití K opakovanému použití
Jednotka Spárovat
AQL (akceptovaná úroveň kvality) G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Norma EN 388
Nosný materiál Spandex
Povlak Vnitřní plocha dlaní
s podšívkou ne
Vlastnosti Bez DMF; Bezlatexové; Prodyšné; Vhodné pro dotykový displej; Zesílení v ohybu palce
Kategorie ochrany II
Celková délka L 240 mm
Obsah Pár

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 094312 11
EAN / GTIN 6942542967974
Číslo výrobce KX-01A / SZ.11

Popis

Provedení:

Extrémně přiléhavé a lehké ochranné rukavice s velmi vysokou prodyšností. Velmi vysoký komfort a dobrý pocit při nošení pro mnohostranné možnosti použití v oblasti jemné mechaniky.
  • Velmi tenký (0,55 mm), ručně šitý nosný materiál pro přesnou manipulaci.
  • Prodyšná struktura wavex-grip na vnitřní straně ruky a prstech pro zlepšený úchop a optimální ochranu výrobku.
  • Hřbet ruky ze zesílené Lycry pro ještě větší volnost pohybu.
  • Vhodné pro dotykové obrazovky.

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.